TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2,4mm

Č. pol.: 122306 2,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2,4 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 16,4 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,22 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122306 2,4
EAN/GTIN 4045197751027
Číslo výrobcu 122306 2,4

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
360
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFRP
N
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie s nízkym koeficientom trenia umožňuje vynikajúce odvádzanie triesok. Na vysoko výkonné obrábanie hliníkových materiálov. Vysoká súosová presnosť a zaoblenosť vývrtu vďaka 6 vodiacim fazetám.
Veľkosť 1 – 1,5 so 4 vodiacimi fazetami.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122307.
Tvar HE: objednávajte s č. 122306 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2,4mm

TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2,4mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
87,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
45,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
54,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
75,30 €
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
59,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
50,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
70,51 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
31,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
38,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
75,92 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Povrchová úprava DLC TiN TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Prevedenie 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Celková dĺžka L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 14,5 mm 14,5 mm 20 mm 20 mm
⌀ stopky Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka