TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 3,3mm

Č. pol.: 122306 3,3

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3,3 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 15,1 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,35 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122306 3,3
EAN/GTIN 4045197751119
Číslo výrobcu 122306 3,3

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
360
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFRP
N
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie s nízkym koeficientom trenia umožňuje vynikajúce odvádzanie triesok. Na vysoko výkonné obrábanie hliníkových materiálov. Vysoká súosová presnosť a zaoblenosť vývrtu vďaka 6 vodiacim fazetám.
Veľkosť 1 – 1,5 so 4 vodiacimi fazetami.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122307.
Tvar HE: objednávajte s č. 122306 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka