{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,97 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 5×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,003 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Uhol špičky | 120 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 46,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 61 mm | |
Celková dĺžka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v PEEK | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 121201 9,97 | |
EAN/GTIN | 4045197716019 | |
Číslo výrobcu | 121201 9,97 |