{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 5×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,003 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Uhol špičky | 120 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 11,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv f v PEEK | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 121201 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197857835 | |
Číslo výrobcu | 121201 1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špeciálny TK vrták DIN 6535 HA 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
46,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 2 |
Prevedenie | 5×D | 4×D |
Norma | Výrobná norma | DIN 6537 K |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Uhol špičky | 120 | 140 |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,003 | h7 |
⌀ stopky Ds | 3 | 4 |