Špeciálny TK vrták DIN 6535 HA 2,41-X

Č. pol.: 121201 2,41-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    69,45 € / ks
  • Od 10 ks
    57,88 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 5×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: ±0,003
  • Počet rezných hrán Z: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 2,41 mm - 3,03 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 5×D
Tolerancia menovitého ⌀ ±0,003
Počet rezných hrán Z 1
Uhol špičky 120 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121201 2,41-X
EAN/GTIN 4062406200527
Číslo výrobcu 121201 2,41-X

užívateľská tabuľka

PMMA akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Špirálový presný vrták na plasty. Samocentrovanie vďaka geometrii reznej hrany s 1 drážkou sa dosahuje najvyššia presnosť hĺbky rezu. Leštené špirálové drážky na optimálny odvod triesok.
Dodržiavanie
tolerančného pásma IT7 od ⌀-vstupu po ⌀-výstupu je možné vďaka špeciálnemu nasmerovaniu.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 121201 + 129100HB.
Tvar HE objednávajte s č. 121201 + 129100HE.
Lehota dodania: 8 týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené. S výhradou prekročenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ DC ±0,003 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka