Špeciálny TK vrták DIN 6535 HA 8

Č. pol.: 121201 8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC ±0,003 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 5×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: ±0,003
  • Počet rezných hrán Z: 1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 5×D
Tolerancia menovitého ⌀ ±0,003
Počet rezných hrán Z 1
Uhol špičky 120 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 41 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 53 mm
Celková dĺžka L 91 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v PEEK 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121201 8
EAN/GTIN 4045197715906
Číslo výrobcu 121201 8

užívateľská tabuľka

PMMA akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Špirálový presný vrták na plasty. Samocentrovanie vďaka geometrii reznej hrany s 1 drážkou sa dosahuje najvyššia presnosť hĺbky rezu. Leštené špirálové drážky na optimálny odvod triesok.
Dodržiavanie
tolerančného pásma IT7 od ⌀-vstupu po ⌀-výstupu je možné vďaka špeciálnemu nasmerovaniu.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 121201 + 129100HB.
Tvar HE objednávajte s č. 121201 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka