{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 32 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Stopka⌀ | 25 mm | |
Hĺbka rezu | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
Typ výrobku | Jadrový vrták |
Číslo položky | 119010 32 | |
EAN/GTIN | 4014586614397 | |
Číslo výrobcu | 63133319051 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 25 mm, ⌀ DC: 32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
46,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
52,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
75,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
106,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nominálna⌀ DC. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ výrobku | Jadrový vrták | Jadrový vrták | Jadrový vrták | Jadrový vrták |