Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 25 mm 30

Č. pol.: 119010 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 30 mm
Rezný materiál HSS
Farebný krúžok bez
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 119010 30
EAN/GTIN 4014586614229
Číslo výrobcu 63133299051

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Jadrový vrták HSS s upínačom QuickIN.
Celková dĺžka: 72 mm pri všetkých veľkostiach vrtákov

Vhodné pro:

Rýchlovýmenný systém pre časovo úspornú, bezkľúčovú výmenu nástroja.
Vhodné pre jadrové vŕtacie jednotky FEIN, s adaptérom tiež pre iné fabrikáty. Jadrový vrták trieskovo obrába iba jeden materiálový krúžok, takto sa dosahuje úspora času cca 40 % − 60 %.

Rozsah dodávky:

Bez strediaceho hrotu.

Poznámka:

Jadrové vŕtacie jednotky FEIN pozri č. 076520/ 076524/ 076526 skupina 0 − dielenské potreby.
Pri použití jadrového vrtáka 119010 a 119000 je potrebný strediaci hrot 119019.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka