Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 25 mm 23

Č. pol.: 119010 23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 23 mm
Rezný materiál HSS
Farebný krúžok bez
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 119010 23
EAN/GTIN 4014586613406
Číslo výrobcu 63133229051

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Jadrový vrták HSS s dlhou životnosťou nástrojov a upínačom QuickIn.
Celková dĺžka: 72 mm pri všetkých veľkostiach vrtákov

Vhodné pro:

Jadrová vŕtačka FEIN s držiakom QuickIN pre rýchlu výmenu nástrojov bez kľúča. S adaptérom je vhodný aj pre iné značky. Jadrový vrták trieskovo obrába iba jeden materiálový krúžok, takto sa dosahuje úspora času cca 40 % − 60 %.

Rozsah dodávky:

Bez strediaceho hrotu.

Poznámka:

Jadrová vŕtačka FEIN pozri č. 076520/076524/076526 Skupina 0 − Dielenské vybavenie.
Ak sa používa jadrový vrták č. 119010 a 119000, vyžaduje sa strediaci kolík č. 119019.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka