{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 13 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Stopka⌀ | 25 mm | |
Hĺbka rezu | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
Typ výrobku | Jadrový vrták |
Číslo položky | 119010 13 | |
EAN/GTIN | 4014586611815 | |
Číslo výrobcu | 63133129051 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 25 mm, ⌀ DC: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
20,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
28,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
37,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
42,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nominálna⌀ DC. | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ výrobku | Jadrový vrták | Jadrový vrták | Jadrový vrták | Jadrový vrták |