{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 39 mm | |
Prevedenie | vysoký | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,1 mm | |
Dĺžka L | 35 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Číslo položky | 118400 39 | |
EAN/GTIN | 4045197036933 | |
Číslo výrobcu | 118400 39 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Korunkový vrták TK vysoký, ⌀ DC: 39mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
121,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
73,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Dĺžka L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
Menovité -⌀ DC | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | Stopka s tromi upínacími plochami | Stopka s tromi upínacími plochami |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |