{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 24 mm | |
Prevedenie | vysoký | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,1 mm | |
Dĺžka L | 35 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Číslo položky | 118400 24 | |
EAN/GTIN | 4045197036780 | |
Číslo výrobcu | 118400 24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK vysoký, ⌀ DC: 24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
79,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
47,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
46,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
27,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | |
Menovité -⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | Stopka s tromi upínacími plochami | stopka Weldon | Stopka s tromi upínacími plochami |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Jadrový vrták | Korunkový vrták |