{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19 mm | |
Prevedenie | vysoký | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 6 mm | |
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,1 mm | |
Dĺžka L | 35 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Číslo položky | 118400 19 | |
EAN/GTIN | 4045197036735 | |
Číslo výrobcu | 118400 19 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK vysoký, ⌀ DC: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
79,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
319 kus/y s okamžitým dodaním
47,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
46,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
24,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | |
Dĺžka L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
Menovité -⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 10 mm | |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Jadrový vrták | Korunkový vrták |