{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 25 mm | |
Prevedenie | vysoký | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
⌀ stopky | 10 mm | |
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,1 mm | |
Dĺžka L | 35 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Číslo položky | 118400 25 | |
EAN/GTIN | 4045197036797 | |
Číslo výrobcu | 118400 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Korunkový vrták TK vysoký, ⌀ DC: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
79,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
510 kus/y s okamžitým dodaním
47,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
273 kus/y s okamžitým dodaním
27,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
47,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | vysoký | ploché | ploché | |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | |
Menovité -⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | Stopka s tromi upínacími plochami | Stopka s tromi upínacími plochami | stopka Weldon |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Jadrový vrták |