{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 1 mm - 13 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 29 | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
s kazetou | nie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115265 1-13KB | |
EAN/GTIN | 4045197657657 | |
Číslo výrobcu | 115265 1-13KB |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrutková vŕtačka HSS č. 114360 ako súprava náplní 1-13KB
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
260,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
798 kus/y s okamžitým dodaním
43,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
227,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
122,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtákov | 29 | 29 | 29 | 29 |
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 |
s kazetou | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 | 118 |