Špirálový vrták HSS-E 9,5

Č. pol.: 114500 9,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    32,94 € / ks
  • Od 5 ks
    27,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130
  • Uhol sklonu zubov: 35

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 9,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 66,8 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 81 mm
Celková dĺžka L 125 mm
⌀ stopky Ds 9,5 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114500 9,5
EAN/GTIN 4045197020406

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnené rozširovanie jadra.
S ukazovateľom C.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka