Špirálový vrták HSS-E 3,2

Č. pol.: 114500 3,2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,49 € / ks
  • Od 10 ks
    8,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
426 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 3,2 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 338
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 130 Stupeň
    Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 31,2 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 36 mm
    Celková dĺžka L 65 mm
    ⌀ stopky Ds 3,2 mm
    Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/ot.
    Farebný krúžok modrá
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 114500 3,2
    EAN/GTIN 4045197019776
    Číslo výrobcu 114500 3,2

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    37
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    31
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Zosilnené rozširovanie jadra.
    S ukazovateľom C.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka