Špirálový vrták HSS-E 9,1

Č. pol.: 114500 9,1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    32,32 € / ks
  • Od 5 ks
    26,94 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 9,1 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 67,4 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 81 mm
Celková dĺžka L 125 mm
⌀ stopky Ds 9,1 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114500 9,1
EAN/GTIN 4045197020369
Číslo výrobcu 114500 9,1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnené rozširovanie jadra.
S ukazovateľom C.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka