{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 5,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 338 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Špirálové uhly | 35 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 48,3 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 5,8 mm | |
Podávanie f v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114500 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197020031 | |
Číslo výrobcu | 114500 5,8 |