{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 72,6 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,6 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114500 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197020413 | |
Číslo výrobcu | 114500 9,6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
247 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
17,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | modrá | žltá | červená | bez | bez | modrá |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň |