{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114500 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197020000 | |
Číslo výrobcu | 114500 5,5 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
764 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
558 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 111 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 060 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
342 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 037 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
45,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
37,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
640 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | modrá | žltá | červená | bez | bez | modrá | zelená | bez | zelená | zelená |
Menovité -⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň | 130 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |