Špirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,5mm

Č. pol.: 114400 8,5
Zľava
11,61 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,60 € 11,61 € / ks
  • Od 5 ks
    5,50 € 9,67 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 298 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 62,3 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 75 mm
Celková dĺžka L 117 mm
⌀ stopky Ds 8,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok červená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114400 8,5
EAN/GTIN 4045197018007
Číslo výrobcu 114400 8,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.
Zosilnené jadro, bez povrchovej úpravy.
S hrotom typu C od veľkosti 2 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,5mm

Špirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 298 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,61 €
6,60 €
Od 5  kusov
9,67 €
5,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 729 kus/y s okamžitým dodaním
8,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,85 €
Od 5  kusov
10,71 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 223 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
29,45 €
16,68 €
Od 5  kusov
24,54 €
13,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 205 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
32,57 €
18,48 €
Od 5  kusov
27,14 €
15,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,98 €
Od 5  kusov
9,98 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiAlN TiAlN bez povlaku
Celková dĺžka L 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm
Menovité -⌀ DC 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
⌀ stopky Ds 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm 62,3 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka