{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 1,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 12,4 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 36 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 1,1 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114400 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197017260 | |
Číslo výrobcu | 114400 1,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1,1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
711 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
2,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Farebný krúžok | červená | žltá | bez | bez | modrá | modrá |
Celková dĺžka L | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Štandard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |