{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 1,6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 17,6 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 43 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 1,6 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114400 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197017314 | |
Číslo výrobcu | 114400 1,6 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1,6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 256 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
265 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním
2,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 166 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | červená | žltá | bez | bez | modrá | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |