{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 9,25 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,25 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114030 9,25 | |
EAN/GTIN | 4045197851161 | |
Číslo výrobcu | 114030 9,25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 9,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
7,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
15,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
37,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
30,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
48,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
40,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 125 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |