Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 7,6

Č. pol.: 114030 7,6
Zľava
4,27 €
Cena platí do 29. 9. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CleverDrill
Menovité -⌀ DC 7,6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 63,6 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 75 mm
Celková dĺžka L 117 mm
⌀ stopky Ds 7,6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114030 7,6
EAN/GTIN 4045197850997
Číslo výrobcu 114030 7,6

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
60
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

HOLEX CleverDrill: Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navŕtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 114050 a č. 114160.
Veľ. 13,2 – 20: S odsadenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8 ( (mm resp. palca): 7,6

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 7,6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
4,27 €
1,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,41 €
Od 5  kusov
12,01 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
13,10 €
Od 5  kusov
10,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,66 €
Od 5  kusov
12,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
28,95 €
Od 5  kusov
24,13 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
32,57 €
Od 5  kusov
27,14 €
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiAlN TiAlN
Menovité -⌀ DC 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm
Stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka
Rezný materiál HSS HSS HSS E HSS E HSS E HSS E PM
Dĺžka napínacích drážok Lc 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
⌀ stopky Ds 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka