{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 12,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 81,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114030 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197851475 | |
Číslo výrobcu | 114030 12,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 12,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
17,32 €
4,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
25,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
54,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
45,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
61,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
51,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | červená | bez | modrá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ stopky Ds | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |