{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114000 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197008978 | |
Číslo výrobcu | 114000 5,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS valcovaný N 5,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 019 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
426 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
561 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 5,7 | 5,7 | 5,7 |