Špirálový vrták HSS valcovaný N 5,5

Č. pol.: 114000 5,5
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 812 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Stopka: Valcová stopka

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 5,5 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 118 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 48,8 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 57 mm
    Celková dĺžka L 93 mm
    ⌀ stopky Ds 5,5 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 114000 5,5
    EAN/GTIN 4045197008954
    Číslo výrobcu 114000 5,5

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    45
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    40
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olej
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Valcovaný, so štandardným uhlom špirály, hrúbkou jadra a rozširovaním jadra.
    Konštrukčné rozmery podľa DIN 338.
    Bez narušenia štruktúry, preto je pružnejší a vhodný na robustné vŕtanie (napr. ručnými vŕtačkami). Cenovo výhodné.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka