{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 72,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114000 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197009371 | |
Číslo výrobcu | 114000 9,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS valcovaný N 9,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
3,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním
4,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 133 | 133 | 133 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 | 87 | 87 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |