{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 32,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 51 mm | |
Celková dĺžka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113001 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197749888 | |
Číslo výrobcu | 113001 12,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták s 3 upínacími plochami HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 12,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
24,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
20,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
35,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
29,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
47,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
39,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
57,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
48,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
10,56 €
2,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |