Krátky vrták s 3 upínacími plochami HSS-E 10,5

Č. pol.: 113001 10,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,52 € / ks
  • Od 5 ks
    12,93 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 10,5 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 1897
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 130 Stupeň
    Stopka Stopka s tromi upínacími plochami
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 27,3 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 43 mm
    Celková dĺžka L 89 mm
    ⌀ stopky Ds 10,5 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 113001 10,5
    EAN/GTIN 4045197749840
    Číslo výrobcu 113001 10,5

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    70
    Alu (krátke rezanie)
    N
    45
    Hliník > 10 % si
    N
    40
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    40
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilný a robustný krátky vrták so zosilneným priemerom jadra. Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie. Precízny zábrus hrotu.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Poznámka:

    Stopka dodatocne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-celustovom sklucovadle.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka