{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Uhol klesania | 60 Stupeň | |
Smer rezania | pravé | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menovité -⌀ DC | 1,25 mm | |
pre ⌀ obrobku | 8 − 10 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,15 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Celková dĺžka L | 31,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Strediaci vrták |
Číslo položky | 111000 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197000125 | |
Číslo výrobcu | 111000 1,25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Punta da centro in HSS A 1,25 mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 517 kus/y s okamžitým dodaním
4,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 561 kus/y s okamžitým dodaním
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Lunghezza complessiva L | 31,5 | 31,5 |
Passaggio interno per LR | nie | no |
⌀ Nominale DC | 1,25 | 1,25 |
Codolo | Valcová stopka s h7 | Codolo cilindrico con h7 |
Direzione di taglio | pravé | destro |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Tipo di prodotto | Strediaci vrták | Punta da centro |