TK strediaci vrták A 1,25

Č. pol.: 121001 1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerancia menovitého ⌀: k13
  • Uhol klesania: 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 333
Typ A
Tolerancia menovitého ⌀ k13
Uhol klesania 60 Stupeň
Smer rezania pravé
Stopka Valcová stopka s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Menovité -⌀ DC 1,25 mm
pre ⌀ obrobku 8 − 10 mm
⌀ stopky Ds 3,15 mm
Tolerancia stopky h6
Celková dĺžka L 31,5 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,02 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121001 1,25
EAN/GTIN 4045197594587
Číslo výrobcu 121001 1,25

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
Oceľ < 55 HRC
H
20
Oceľ < 60 HRC
H
15
Oceľ < 67 HRC
H
10
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené z plnej tvrdokovovej guľatiny. Špirálové drážkovanie.
Na materiály do 62 HRC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ DC k13 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka