TK strediaci vrták A 2,5

Č. pol.: 121001 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC k13 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerancia menovitého ⌀: k13
  • Uhol klesania: 60

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 333
Typ A
Tolerancia menovitého ⌀ k13
Uhol klesania 60 Stupeň
Smer rezania pravé
Stopka Valcová stopka s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Menovité -⌀ DC 2,5 mm
pre ⌀ obrobku 20 − 30 mm
⌀ stopky Ds 6,3 mm
Tolerancia stopky h6
Celková dĺžka L 45 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,08 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121001 2,5
EAN/GTIN 4045197596512
Číslo výrobcu 121001 2,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
Oceľ < 55 HRC
H
20
Oceľ < 60 HRC
H
15
Oceľ < 67 HRC
H
10
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené z plnej tvrdokovovej guľatiny. Špirálové drážkovanie.
Na materiály do 62 HRC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka