{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Uhol klesania | 60 Stupeň | |
Smer rezania | pravé | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menovité -⌀ DC | 10 mm | |
pre ⌀ obrobku | > 250 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Strediaci vrták |
Číslo položky | 111000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197000217 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strediaci vrták HSS A 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
73,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
62,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
pre ⌀ obrobku | > 250 | > 250 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Smer rezania | pravé | pravé |
Uhol klesania | 60 | 60 |
Typ | A | A |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |