{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Uhol klesania | 60 Stupeň | |
Smer rezania | pravé | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menovité -⌀ DC | 1,6 mm | |
pre ⌀ obrobku | 10 − 15 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Celková dĺžka L | 35,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Strediaci vrták |
Číslo položky | 111000 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197000132 | |
Číslo výrobcu | 111000 1,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strediaci vrták HSS A 1,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 690 kus/y s okamžitým dodaním
4,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 008 kus/y s okamžitým dodaním
3,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ obrobku | 10 − 15 | 10 − 15 |
Celková dĺžka L | 35,5 | 35,5 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 1,6 | 1,6 |
Norma | DIN 333 | DIN 333 |
Stopka | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Tolerancia stopky | h7 | h7 |