Strediaci vrták HSS A 0,5

Č. pol.: 111000 0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 846 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý ⌀ DC k12 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Uhol klesania: 60

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 333
Typ A
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Uhol klesania 60 Stupeň
Smer rezania pravé
Stopka Valcová stopka s h7
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Menovité -⌀ DC 0,5 mm
pre ⌀ obrobku < 4 mm
⌀ stopky Ds 3,15 mm
Tolerancia stopky h7
Celková dĺžka L 25 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 111000 0,5
EAN/GTIN 4045197000095
Číslo výrobcu 111000 0,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený. Vybavený špirálovou drážkou.
Jednostranný rez.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka