Mušľová ochrana sluchu Peltor™ H505B

Č. pol.: 097937
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Peltor™
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 24 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097937
EAN/GTIN 4046719509218
Číslo výrobcu 7000103787

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vyvinutá mušľová ochrana sluchu s nákrčníkom pre zváračské činnosti. Vďaka plochému konštrukčnému vyhotoveniu je vhodná na nosenie pod zváračskou maskou. SNR = 24 dB (H = 29 dB, M = 20 dB, L = 13 dB).

Poznámka:

Zváračské masky Speedglas pod č. 097905, č. 097910, č. 097912