Mušľová ochrana sluchu Peltor™ H31P3AF H31P3AF

Č. pol.: 097759 H31P3AF
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Peltor™
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 28 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097759 H31P3AF
EAN/GTIN 4046719414482
Číslo výrobcu 7000038214

Popis

Prevedenie:

Výrez umožňuje nosiť mušľovú ochranu sluchu v kombinácii s náhlavnou časťou respirátora s ventilátorom 3M (séria M100 a M300). Štíhly dizajn ochrany sluchu a vysoký komfort pri nosení vďaka zmesi penovej látky a tekutiny v tesniacich krúžkoch. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

Vhodné pro:

Náhlavná časť respirátora s ventilátorom č. 097190_M206 a č. 097288_M306.