Automatická zváračská maska 3M™ Speedglas™ 100 V GRAPHIC

Č. pol.: 097910 GRAPHIC
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Čas prepínania od jasnej až po tmavú 0,1 ms
Čas prepínania od tmavej až po jasnú 40 ms - 250 ms
Klasifikácia podľa EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Druh produktu Zváračská maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097910 GRAPHIC
EAN/GTIN 4054596290587
Číslo výrobcu 7100166735

Popis

Prevedenie:

Automatická zváracia maska so všetkými dôležitými základnými funkciami. Na spoľahlivú ochranu s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. S pohodlným hlavovým pásom a západkovým systémom s hladkým chodom na presné nastavenie do požadovanej veľkosti. Individuálne určenie oneskorenia rozjasnenia pomocou funkcie oneskorenia. Zvýšená odolnosť proti nárazu podľa normy EN 175:B. Kompatibilná s inými osobnými ochrannými prostriedkami, ako sú ochranné dýchacie masky. Vymeniteľný nasadzovací zorník. Stupne ochrany v zatemnenom stave: 8 - 12. Úroveň osvetlenia: 3. S lítiovou batériou 3 V (životnosť 1 500 hodín). Zorné pole zváracieho filtra: 44 × 93 mm.

Použitie:

Zváranie MIG (zváranie kovu inertným plynom)/MAG (zváranie kovu aktívnym plynom), elektródové a vysokoampérové zváranie WIG (zváranie volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu)

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka