{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | CIERNA | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Čas prepínania od jasnej až po tmavú | 0,1 ms | |
Čas prepínania od tmavej až po jasnú | 40 ms - 250 ms | |
Klasifikácia podľa EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
Druh produktu | Zváračská maska |
Číslo položky | 097910 BLACK | |
EAN/GTIN | 4046719712878 | |
Číslo výrobcu | 7100166705 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Automatická zváračská maska 3M™ Speedglas™ 100 V, Farba: BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
254,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 795 kus/y s okamžitým dodaním
138,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Klasifikácia podľa EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | 1/1/1/2 |
Čas prepínania od tmavej až po jasnú | 40 ms - 250 ms | 100 ms - 1 000 ms |
Čas prepínania od jasnej až po tmavú | 0,1 ms | 0,1 ms |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 CR2450 |
Druh produktu | Zváračská maska | Zváračská maska |