Komfortné ochranné okuliare

Č. pol.: 096200 CLEAR
Kopírovať
Zľava
9,25 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Odtieň skla okuliarov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Povrchová úprava disku: nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
  • UV ochrana: Štandardná
  • Vlastnosť rámu: Polstrované obrúčky; Dĺžka strmeňa prestaviteľná; Sklon straníc nastaviteľný
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie rámu HO EN166 FT CE
Označenie diskov 2C-1,2 HO 1FTKN
Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
UV ochrana Štandardná
Vlastnosť rámu Polstrované obrúčky; Dĺžka strmeňa prestaviteľná; Sklon straníc nastaviteľný
Materiál kotúča polykarbonát
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 096200 CLEAR
Kopírovať
EAN/GTIN 4062406400750
Kopírovať
Číslo výrobcu 096200 CLEAR
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ochranné okuliare v modernom dizajne ponúkajú vďaka ich veľkému sklu bezpečnú ochranu pred prachom, nečistotami a inými nebezpečnými cudzími telesami. Na základe dobre premyslenej a štíhlej konštrukcie sú okuliare taktiež veľmi dobre kombinovateľné s inými OOPP (napr. ochranná dýchacia maska, ochranné slúchadlá proti hluku). Ochranná vrstva ponúka používateľovi trvalú ochranu proti zahmlievaniu a je navyše odolná proti poškriabaniu (KN certifikácia). Držiaky okuliarov sú nastaviteľné na dĺžku, ako aj sklon, a tým môžu byť individuálne prispôsobené na každý tvar hlavy. Ďalej mäkké komponenty na koncoch držiakov a oblasti nosa zabezpečujú pohodlné nosenie bez tlaku a vyššie pohodlie pri nosení – aj pri dlhej práci.

Norma:

EN 166, EN 170

Rozsah dodávky:

Ochranné okuliare sa dodávajú s puzdrom na okuliare č. 096937.

Warning:

Stanovené použití
  • K použití pro práci v továrnách, stavebnictví, hornictví nebo jiném pracovním prostředí, kde je potřebná základní ochrana očá.
  • Chrání oči před nárazem s částečkami s nízkou energií až 45 m/s.
  • Pro řemeslnické práce jako jsou zahradní práce, opravy nábytku a další.
  • K použití ve vnitřní a venkovní oblasti.
  • Při potřebné ochraně před částečkami s vysokou rychlostí při extrémních podmínkách dbejte na to, aby ochranné brýle označené písmenem T byly přímo po písmenech pro intenzitu nárazu, tedy FT, BT nebo AT. Pokud po písmenech pro intenzitu nárazu nenásleduje písmeno T, ochranné brýle používejte pouze při teplotě místnosti proti částečkám s vysokou rychlostí.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Nenoste přes jiné brýle.
  • Části celoobličejových ochranných brýlí nelze nahradit nebo navzájem měnit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Není vhodné pro sportovní aktivity a bezpečnost při sportu.
  • Není vhodné k nošení při řízení vozidla, především v noci.
  • Není vhodné ke svařování, elektrické údržbě, broušení ocelí nebo jiné těžké práci.
  • Nedívejte se do slunce nebo laserového záření.
  • Nepoužívejte v dešti nebo při aktivitách ve sněhu.
  • Není vhodné ke korekci zrakových vad (např. krátkozrakost).

Stanovené použití
  • Délku třmenu lze nastavit tak, aby vyhovovala různým úhlům pohledu. Po nastavení zkontrolujte bezpečné usazení.
  • Chrání oči před nebezpečnými UV/IR-paprsky.
  • Chrání oči před nárazem s částečkami s nízkou energií až 45 m/s.
  • K použití ve vnějším prostředí.
  • S ochranou proti poškrábání a proti zamlžení.
  • Při potřebné ochraně před částečkami s vysokou rychlostí při extrémních podmínkách dbejte na to, aby ochranné brýle označené písmenem T byly přímo po písmenech pro intenzitu nárazu, tedy FT, BT nebo AT. Pokud po písmenech pro intenzitu nárazu nenásleduje písmeno T, ochranné brýle používejte pouze při teplotě místnosti proti částečkám s vysokou rychlostí.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Nenoste přes jiné brýle.
  • Části celoobličejových ochranných brýlí nelze nahradit nebo navzájem měnit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Není vhodné pro sportovní aktivity a bezpečnost při sportu.
  • Není vhodné k nošení při řízení vozidla, především v noci.
  • Není vhodné ke svařování, elektrické údržbě, broušení ocelí nebo jiné těžké práci.
  • Nedívejte se do slunce nebo laserového záření.
  • Nepoužívejte v dešti nebo při aktivitách ve sněhu.
  • Není vhodné ke korekci zrakových vad (např. krátkozrakost).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka