Súprava 6-hranných skrutkovačov a dielenského príslušenstva, Počet nástrojov: 12

Č. pol.: 954864 12
Kopírovať
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodatočné dodanie

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×10
Šírka 250 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 12
Prevedenie so súpravou náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 954864 12
Kopírovať
EAN/GTIN 4067263934905
Kopírovať
Číslo výrobcu 954864 12
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954864: 1 ks
LED baterka GARANT č. 081448 veľ. 200: 1 ks
Ochranné okuliare s pásom GARANT c. 096200 vel. CLEAR: 1 ks
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovacov GARANT 9-dielna c. 627132 vel. 9: 1 ks
GARANT univerzálny nôž C. 845020: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka