{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TouchNTuff® | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 374 | Typ B (JKT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKT | |
Materiál | Nitril | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Podkladový materiál | Nitril | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Hrúbka | 0,11 mm | |
Dĺžka | 240 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnosť | 3 g | |
Farba | modrá | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hrúbka steny | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Použitie | jednorazové | |
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | >480 min | |
Čas prenikania pri etanole 95 % | <10 min | |
Čas prenikania pri izopropáne 99 % | 30 - 40 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % | >480 min | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | |
Druh produktu | Jednorazová rukavica |
Číslo položky | 094720 7 | |
EAN/GTIN | 76490493349 | |
Číslo výrobcu | 92-670/6,5-7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava jednorazových rukavíc TouchNTuff® 92-670 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 498 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 993 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hmotnosť | 3 | 7 | 3,8 |
Dĺžka | 240 | 240 | 240 |
Hrúbka | 0,11 | 0,13 | 0,07 |
Použitie | jednorazové | jednorazové | jednorazové |
Veľkosť rukavíc | 7 | 7 | 7 |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov ;bez latexu ;Certifikované pre potraviny ;šetrné k pokožke alergikov | bez latexu ;Bez DMF | bez latexu ;Bez DMF |
Kategória ochrany | kategória III | kategória III | kategória III |