Súprava jednorazových rukavíc TouchNTuff® 92-670 9

Č. pol.: 094720 9
Nastavte cenu 100 ks (0,19 € / 1 ks)
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 103 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • EN 374: Typ B (JKT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TouchNTuff®
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
EN 374 Typ B (JKT)
Odolnosť voči chemikáliám JKT
Materiál Nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál Nitril
Povrchová úprava Nitril
Hrúbka 0,11 mm
Dĺžka 240 mm
Obsah 100
Hmotnosť 3 g
Farba modrá
Rozsah použitia Presnosť
Veľkosť rukavíc 9
Hrúbka steny 0,1 mm
AQL 1,5
Použitie jednorazové
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri etanole 95 % <10 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 % 30 - 40 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % >480 min
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094720 9
EAN/GTIN 076490493325
Číslo výrobcu 92-670/8,5-9

Popis

Prevedenie:

Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.
TouchNTuff® 92-670. Bez silikónu a vosku. Textúrované končeky prstov. Schválené pre kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka