Ochranné rukavice proti žiare, pár, Veľkosť rukavíc: 8

Č. pol.: 094645 8
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    18,18 € / pár
  • Od 12 pár
    15,15 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 446 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Odolnosť voči plameňom stupeň 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kontaktné teplo do 250 °C
Sálavé teplo do 4231XX °C
Podkladový materiál akryl
Povrchová úprava neoprén
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Farba čierna
Použitie viacrazové
Obsah 1
Veľkosť rukavíc 8
Materiál povrchovej úpravy neoprény
Rozsah použitia Allround
Technológia štrikovania 10G
Žiaruvzdorná ochrana velmi dobré
Žiaruvzdorná ochrana do 250 °C
Ochrana pred chladom nie je k dispozícii
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
bez silikónov Áno
Lícovanie velmi dobré
EN 388 Odolnosť proti oderu 2
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu 3
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 1
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 2
Norma EN 407
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Žiaruvzdorné rukavice
Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094645 8
EAN/GTIN 4062406273293
Číslo výrobcu 094645 8
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rukavice HOLEX na ochranu pred teplom s ohňovzdornou technológiou pleteniny s hrúbkou 10 mm na ideálnu prácu s horúcimi časťami.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a kontaktním teplem do teploty 250 °C.
  • Pro práce s horkými, suchými až mírně vlhkými nebo olejnatými obrobky.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Po kontaktu s ohněm rukavice již dále nepoužívejte.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka