{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Funkcia rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Obráťte sa na teplo | 250 °C | |
Sálavé teplo až | 4231XX °C | |
Nosný materiál | akryl | |
Povrchová úprava | neoprén | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Farba | čierna | |
Použite | viacrazové | |
Obsah | 1 | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Povrchová úprava materiálu | neoprény | |
Oblasť použitia | Allround | |
Technológia pletenia | 10G | |
Ochrana pred teplom | velmi dobré | |
Tepelná ochrana až | 250 °C | |
Ochrana proti chladu | nie je k dispozícii | |
Dotknite sa položky | dobré | |
Priľnavosť za mokra | primerané | |
Olejová rukoväť | primerané | |
bez silikónu | Áno | |
Fit (prispôsobiť) | velmi dobré | |
EN 388 odolnosť proti oderu | 2 | |
EN 388 pevnosť v punkcii | 3 | |
EN 388 odolnosť proti prerezaniu | 1 | |
EN 388 odolnosť proti roztrhnutiu | 2 | |
Štandard | EN 407 | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Typ rukavíc | Žiaruvzdorné rukavice | |
Typ výrobku | Žiaruvzdorné rukavice |
Číslo položky | 094645 7 | |
EAN/GTIN | 4062406273286 | |
Číslo výrobcu | 094645 7 |