{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Kontaktné teplo do | 250 °C | |
Sálavé teplo do | 4231XX °C | |
Podkladový materiál | akryl | |
Povrchová úprava | neoprén | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Farba | čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Obsah | 1 | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Materiál povrchovej úpravy | neoprény | |
Rozsah použitia | Allround | |
Technológia štrikovania | 10G | |
Žiaruvzdorná ochrana | velmi dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana do | 250 °C | |
Ochrana pred chladom | nie je k dispozícii | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
bez silikónov | Áno | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 2 | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 3 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 1 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 2 | |
Norma | EN 407 | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Žiaruvzdorné rukavice | |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice |
Číslo položky | 094645 10 | |
EAN/GTIN | 4062406273316 | |
Číslo výrobcu | 094645 10 |