{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Kontaktné teplo do | 250 °C | |
Sálavé teplo do | 4231XX °C | |
Podkladový materiál | akryl | |
Povrchová úprava | neoprén | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Farba | čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Obsah | 1 | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Materiál povrchovej úpravy | neoprény | |
Rozsah použitia | Allround | |
Technológia štrikovania | 10G | |
Žiaruvzdorná ochrana | velmi dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana do | 250 °C | |
Ochrana pred chladom | nie je k dispozícii | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
bez silikónov | Áno | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 2 | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 3 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 1 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 2 | |
Norma | EN 407 | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Žiaruvzdorné rukavice | |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice |
Číslo položky | 094645 11 | |
EAN/GTIN | 4062406273323 | |
Číslo výrobcu | 094645 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ochranné rukavice proti žiare, pár 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
422 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
15,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
11,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
659 kus/y s okamžitým dodaním
7,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 407 | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Farba | čierna | oranžová/čierna | žltá / čierna |
Podkladový materiál | akryl | Polyester, Aramid, sklenené vlákno | Špeciálna priadza |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
EN 388 | 2131X | 4X31C | 134XC |
Kontaktné teplo do | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice | Žiaruvzdorné rukavice | Žiaruvzdorné rukavice |